Friedland by Honeywell - D230 RINGEKLOKKE BIG BEN FRIEDLAND - D230

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Lydstyrke - 80 dB

  • Strømtype - AC/DC

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Trådløs - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5004100214126

Elnummer

6211173

Leverandørens varenummer

D230

Typebeskrivelse

6211173

Kapslingsfarge:

Hvit

Lydstyrke:

80 dB

Strømtype:

AC/DC

Monteringsmetode:

Påvegg

Trådløs:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Merkespenning fra/til:

8...8 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Strømforbruk:

1...1 A

Innebygd batteri:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Mekanisk dørklokke (kablet): Signal med en eller to lydsignaler (nyttig ved bruk av 2 dører); Kan driftes med transformator (8-12 V) eller batterier (4 x LR14 1.5 V); Ca. 80 dB(A)