Friedland by Honeywell - FR.LAND 56-012 MASTERBELL 12VAC/9VA, 100DB - 56-012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på klokkeskall - 154 mm
Kapslingsfarge - Grå
Toneart - Hurtigslag
Lydstyrke - 100 dB
Nominell spenning - 12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterbell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5004100810694
Elnummer
6215128
Leverandørens varenummer
56-012
Typebeskrivelse
6215128
Diameter på klokkeskall:
154 mm
Kapslingsfarge:
Grå
Toneart:
Hurtigslag
Lydstyrke:
100 dB
Nominell spenning:
12 V
Kapslingsmateriale:
Metall
Innebygd transformator:
nei
Strømtype:
AC
Strømforbruk:
0,7 A
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP42
Industri klokke, grå. 12VAC/9VA, 100 dB, IP42. 0.7A, 9ohm; 1.5 kG