Function - Overspenningsvern SEM2-50/275 TT/TN - CP7202598

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 2

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Netttype DC - nei

  • Netttype IT - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8435297890461

Elnummer

1612980

Leverandørens varenummer

CP7202598

Typebeskrivelse

1612980

Antall ledere (uten jord):

2

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

20 kA

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

Ja

Netttype TN-C:

Ja

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

Ja

Netttype andre:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

50 kA

Maks kontinuerlig spenning AC:

275 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,5 kV

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):

315 A

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):

315 A

Kortslutningsfasthet (Isccr):

25 kA

Inegrert sikring:

nei

Lekkasjestrømsfri:

nei

DIN-størrelse:

2 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

25 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

SEM2-50/275 overspenningsvern er et pluggbart mellomvern (kl.2) på hele 50kA som leveres 2 polt for TT/TN nett med maks forankoblet sikring 315A. Utløst vern indikeres med rødt vindue og kan da enkelt skiftes ut med en ny overspenningsplugg. Sokkelen kan monteres begge veier for å gi kortest mulig ledning mot jord da teksten på pluggene alltid står rett vei. Sokkelen leveres med 2 tilkoblingspunkter mot jord for å gi en enkel montasje i installasjoner som krever ekstra jordledning.

Maks ledningslengde (faser/jord) skal ikke overstige 50cm, og ekstra tilkoblingspunkt kan da f.eks brukes mot.chassi jord for utjevning av total ledningslengde. For lange ledningslengder gir økt restspenningen inn i anlegget hvilket øker risiko for overspenningsskader. Mellomvern beskytter kabelnett, varmeelementer, pumper, stikontakter, brytere o.s.v., men restspenningen etter vernet er ofte høyere en elektronikken i for eksempel TV og PC tåler.

Der disse apparatene ønskes beskyttet bør finvern monteres i jordet kontakt og ute ved apparatene. Finvern (kl.3) montert i jordet kontakt beskytter minst 5 meter i alle retninger fra vernet på samme kurs.

Utløst overspenningsvern kan kun skiftes med overspenningsplugg av samme type, overspenningsplugg for IT nett (SEM50/440) passer ikke i sokkel for TT/TN nett (SEM50/275).