Function - Tilst.-sensor P47MR, DALI-2, master, 12-13m, for innfelt monteringsboks - NK353-650321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 3 m
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5413736374355
Elnummer
1406943
Leverandørens varenummer
NK353-650321
Typebeskrivelse
1406943
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
3 m
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
13 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
113 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
13 m
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK02
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Utkoblingsforsinkelse:
7200 s
Innkoblingsforsinkelse:
7200 s
Responsverdi lys:
20...2000 lx
Maks. bryteeffekt LED:
350 W
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
4
Maks startstrøm:
165 A
Min. innkoblingsstrøm:
800 A
Styrestrøm:
100 mA
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...40 °C
Bredde:
100 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
44 mm
Diameter:
100 mm
Innbyggingsbredde:
50 mm
Innbyggingsdybde:
35 mm
Innbyggingslengde:
50 mm
Innfellingsdiameter:
50 mm
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
- Sensoren er designet for montering i en standard veggboks for innfelt montering
- Lett tilgjengelige hurtigkoblinger gjør tilkoblingen enkel
- Innstillinger og konfigurasjon kan beskyttes med PIN-kode
- Sensoren kan overstyres og halvautomatiseres vha 230 V impulsbryter
- Igangkjøring og programmering av sensoren gjøres raskt og enkelt med Niko Detector Tool
- Loggen registrerer de siste konfigurasjonsendringene
- Sensoren har et diskret design som passer inn i ethvert interiør
Benytter den web-baserte Niko Detector Portalen til dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler.
Rask kabling med lett tilgjengelige innstikklemmer
Strekkavlastning og montasje av kabeldeksel uten bruk av verktøy
2-veis Blutetooth® kommunikasjon sikrer rask igangkjøring og umiddelbar tilbakemelding i appen.
Enkel installasjon med direkte forbindelse til DALI-bussen
Kommunikation med sekundærsensor via DALI-bussen
Strømforsyning via DALI-bussen
Sensorutgang: DALI-2
Enkel montering i standard boks for innfelt montasje (60 eller 79 mm diagonal skrueavstand)
Sensorteknologi: PIR
Forprogrammerte funksjoner:
- Justerbar PIR-følsomhet i 4 nivåer
- Hendelseslogg registrerer de seneste endringene
- Autokonfigurasjon ved utskiftning av en DALI-enhet
- Orienteringslys
- Justerbart tenn-nivå nå dagslysstyring er aktivert
- Tuneable white integrert med tredjepartskomponenter
- Dagslysstyring i 1-3 soner
Innstillinger endres med Niko detector tool appen (iOS og Android)
Rekkevidden er dokumentert i henhold til EN/IEC 63180
SPESIFIKASJONER
Spenningstilførsel
230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Sensorutgang
DALI Broadcast / Dali Adressable
Effekforbruk
0,5 W
Kortslutning nedlukkingsutløser
Kortslutningsadferd gjenstartsperiode
Hvert 14.sekund til oppstart skjer
Maks spenning på DALI-bussen
15 Vdc
Maks garantert strøm på DALI-bussen
100 mA
Maks strømforsyning
250 mA
Maks oppstartstid DALI
Maks PIR-detektering oppstartstid
70 sekunder
Maks antall forkoblinger på DALI-bussen
64
Maks antall dimbare soner
3
Luxområde
20 lux – 2000 lux, ∞
Etterløpstid
Puls, 20 s - 120 minutter, ∞
Detekteringsområde
360 °
Rekkevidde (PIR)
ø 12 m ved monteringshøyde 3 m
Omgivelsestemperatur
-25 til +40 °C
Monteringshøjde
2– 3,5 m
Tilkoblingsklemmer
for 1,5/2,5 mm² kabel
Farve
Hvit (RAL 9010)
Dimensjoner (HxBxD)
100 x 100 x 44,5 mm
Maksimal rekkevidde Bluetooth®
50 m (åpent landskap)
Driftsfrekvens
2.4 GHz
Maksimal feltstyrke
-2 dBm
Kapslingsklasse
IP20
Vandalklasse
IK02
Halogenfri
ja
Godkendelse
CE