Gala Thermo Shrink Pvt. - Krympeskritt 5F 16-50 4-15mm - PP50050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 5-leder
Nominellt tverrsnitt - 4...35 mm²
Diameter før krymping - 50 mm
Driftstemperaturområde - -40...100 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071799005395
Elnummer
1180401
Leverandørens varenummer
PP50050
Typebeskrivelse
Heat schrink low voltage cable breakout
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 5-leder
Nominellt tverrsnitt:
4...35 mm²
Diameter før krymping:
50 mm
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Diameter etter krymping:
16 mm
Totallengde etter krymping:
85 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
15 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
4 mm