Glamox - VEGGBRAKETT SVINGBAR (2STK) - 887980630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Materiale - Stål
Lengde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7054130024019
Elnummer
3323708
Leverandørens varenummer
887980630
Typebeskrivelse
3323708
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Materiale:
Stål
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
0 mm
Diameter:
0 mm
Svingbar brakett, liten