Grøntklima AS - Kondensvannpumpe, SI20-Mini - 14199100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 75 mm
Bredde - 170 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3700543260011
Elnummer
5402814
Leverandørens varenummer
14199100
Typebeskrivelse
5402814
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
75 mm
Bredde:
170 mm
Dybde:
170 mm
Si-20 setter en ny rekord for sitt slanke design, slik at den enkelt kan passe inn i alle typer klimaanlegg. Denne modellen tilbyr klassens beste ytelse og lydnivåer for en minipumpe, og gir stor pålitelighet.
Den patenterte stempelpumpeteknologien, som tilbyr en høy grad av energieffektivitet, er designet for å fjerne kondensat fra klimaanlegg på opptil 20 kW.
Innhold i pakken:
- 1 stk. stempelpumpe med 1,5 m strømkabel: 2 strømledninger, 2 sikkerhetskontaktledninger
- 1 stk. deteksjonsenhet (SI2958, 1,5 m strømkabel)
- 1 stk. klart PVC-rør innv. Ø 6 mm L 60 mm, utstyrt med forhåndsmontert Drain Safe Device-kontakt.
- 1 stk. PVC-rør innv. Ø 6 mm L 0,63 m, montert med isolasjonsskum
- 1 stk. gummialbue 90° innv. Ø 15 mm x L 152 mm
- 1 stk. ventilasjonsrør innv. Ø 4 mm x L 75 mm
- 1 stk. monteringsskinne
- 1 stk. lim pute
- 3 stk. strips, 2,5 x 200 mm
- 1 stk. festeenhet: 1 monteringsplate + 1 gummidemper
Den patenterte stempelpumpeteknologien, som tilbyr en høy grad av energieffektivitet, er designet for å fjerne kondensat fra klimaanlegg på opptil 20 kW.
Innhold i pakken:
- 1 stk. stempelpumpe med 1,5 m strømkabel: 2 strømledninger, 2 sikkerhetskontaktledninger
- 1 stk. deteksjonsenhet (SI2958, 1,5 m strømkabel)
- 1 stk. klart PVC-rør innv. Ø 6 mm L 60 mm, utstyrt med forhåndsmontert Drain Safe Device-kontakt.
- 1 stk. PVC-rør innv. Ø 6 mm L 0,63 m, montert med isolasjonsskum
- 1 stk. gummialbue 90° innv. Ø 15 mm x L 152 mm
- 1 stk. ventilasjonsrør innv. Ø 4 mm x L 75 mm
- 1 stk. monteringsskinne
- 1 stk. lim pute
- 3 stk. strips, 2,5 x 200 mm
- 1 stk. festeenhet: 1 monteringsplate + 1 gummidemper
ProduktbladPDF