Grøntklima AS - Kondensvannslange, iso. Ø30/19 hv., Ø30 utv., Ø19mm innv.,10 - 121642
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 28 mm
Bredde - 28 mm
Emballasje og betingelser
10 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990910
Elnummer
4901638
Leverandørens varenummer
121642
Typebeskrivelse
4901638
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
28 mm
Bredde:
28 mm
Dybde:
2000 mm
Isolerte kondensvannslange 21mm. Brukes sammen med varmekabel i forbindelse med kondensvann.
ProduktbladPDF