Grøntklima AS - Montasjekanal, 80 x 60mm hv., Standard, med folie, 2m - 121874
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
8006588125991
Elnummer
4900463
Leverandørens varenummer
121874
Typebeskrivelse
4900463
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
2000 mm
Montasjekanal for varmepumper. Gjør monteringen enkel og setter et profesjonelt preg på montasjen.
ProduktbladPDF