Grøntklima AS - Veggjennomføring, Trolleflex 500mm, Ø63mm, 2 x mut. og skum - 1272000500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 70 mm
Bredde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990859
Elnummer
4900484
Leverandørens varenummer
1272000500
Typebeskrivelse
4900484
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
70 mm
Bredde:
70 mm
Dybde:
500 mm
Fleksibel veggjennomføring for sikker varmepumpemontasje. Komplett kit Inkl. muttere, skum og rør i ett sett.
ProduktbladPDF