Grøntklima AS - Veggkonsoll, 120-2P hvit, 120kg, skinne og vater - 120045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 100 mm
Bredde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990729
Elnummer
4900477
Leverandørens varenummer
120045
Typebeskrivelse
4900477
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
100 mm
Bredde:
75 mm
Dybde:
800 mm
Veggkonsoll med skinne og vater. Tåler last opp til 120kg. Er premontert, noe som sikrer kjapp montasje. Pulverlakkert utførelse.
ProduktbladPDF