Gylling teknikk - 19596518 BST 3.6V 4.0Ah NiCd - 510042

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - 19596518 BST 3.6V 4.0Ah NiCd

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 3,6 V

  • Kapasitet - 4000 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7096485965180

Elnummer

6644837

Leverandørens varenummer

510042

Typebeskrivelse

6644837

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

3,6 V

Kapasitet:

4000 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

3

Modell / utførelse:

Nikkel-cadmium

Lengde:

96 mm

Høyde inkl. poler:

52 mm

Bredde:

33 mm

Batteripakke:

Ja

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...70 °C

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

350 g

Nødlysbatteri i rekke på 3,6 volt 4.0 amperetimer. Faston 2,5mm på minus og faston 4,8 på pluss