Hager - Endelokk, LF30035, svart - M61839011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 45 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740857024
Elnummer
1200976
Leverandørens varenummer
M61839011
Typebeskrivelse
1200976
Høyde:
30 mm
Bredde:
45 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Antrasitt
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9011
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK04
Driftstemperaturområde:
-15...45 °C