Hager - Endestykke BRA65130 hvit - BR6513069016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 65 mm
Modell / utførelse - Universal
Type feste - Låsbar
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740008235
Elnummer
1235984
Leverandørens varenummer
BR6513069016
Typebeskrivelse
BR6513069016
Bredde:
130 mm
Dybde:
65 mm
Modell / utførelse:
Universal
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Tykkelse:
65 mm
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Driftstemperaturområde:
10...35 °C