Hager - GRENSTAV 80, DOBBELTSIDIG M/SPENNFESTE 3,4-3,7m PH - DAS28034009010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rektangulær
Søylehøyde - 3400...3700 mm
Overdelsbredde - 80 mm
Søylens farge - Hvit
Modell / utførelse - Dobbeltsidig
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740907637
Elnummer
1200622
Leverandørens varenummer
DAS28034009010
Typebeskrivelse
Grenstaver aluminium
Søyleform:
Rektangulær
Søylehøyde:
3400...3700 mm
Overdelsbredde:
80 mm
Søylens farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Dobbeltsidig
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
Ja
Høydeutjevning:
3400 mm
Søyledybde:
130 mm
Søylebredde:
98 mm
Antall deksler som kan brukes:
2
Dybde på ovedel:
15 mm
Type feste:
Spenne
Flyttbar:
nei
Egnet for himling:
Ja
Gulvmontering:
nei
Kabelinngang:
Oppe/nede
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Våtlakkert
RAL-nummer på søylen:
9010
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Ubehandlet
Farge overdel:
Hvit
RAL-nummer på overdel:
9010
Antall skillevegger:
1
Nyttbart tverrsnitt:
10800 mm²