Hager - Kabelklammer B 60060/3 - B600603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 30 mm
För kabelkanalhøyde - 60 mm
Justerbar til kanalbredde - nei
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740106887
Elnummer
1278305
Leverandørens varenummer
B600603
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
30 mm
För kabelkanalhøyde:
60 mm
Justerbar til kanalbredde:
nei
Halogenfri:
nei
Materiale: Hard PVC.