Hager - Kanalunderdel 68x170x2000 mm lakkert aluminium polarhvit - BRA6517019016

Hager
KopierKopier
Hager - Kanalunderdel 68x170x2000 mm lakkert aluminium polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 170 mm

  • Dybde - 68 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 8 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740014106

Elnummer

1236033

Leverandørens varenummer

BRA6517019016

Typebeskrivelse

BRA6517019016

Bredde:

170 mm

Dybde:

68 mm

Lengde:

2000 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Aluminium

Farge:

Hvit

Overdel vedlagt:

nei

Overdelsbredde 1:

80 mm

Overdelsbredde 2:

80 mm

Overdelsbredde 3:

80 mm

Symmetrisk:

nei

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9016

Bakveggutførelse (innside):

Hullet

Beskyttelseslag:

Ja

Antall flyttbare skillevegger:

1

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

10050 mm²

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Slagfasthet:

IK08

Driftstemperaturområde:

5...60 °C

Installasjonskanalsystemet tehalit.BRA i aluminium oppfyller de høye kravene til arkitektonisk utforming av dagens kontormiljø. Den stilige aluminiumsoverflaten, sammen med det stramme omrisset, gjør at kanalen integreres diskret i alle nye og eksisterende bygninger. BRA leveres i natureloksert aluminium, og i alle RAL-farger.Frontmontert uttakssystem, Integrert jording. Lukket profil med 80mm åpning. Bunnstansing med 50mm avstand for konsollmontasje og 250mm for veggmontasje. Farger ELN, natureloksert aluminium RAL 9010, polarhvit pulverlakkering Andre farger på forespørsel. Materiale Aluminium, Frontlokk i PVC på forespørsel. Leveringslengde 2000mm, Spesiallengder opptil 6000mm på forespørsel. Leveringsform Kanalunderdel og frontlokk separat