Utgått

Hager - Koblingsboks H=70Mm Br Netway - L5116GRAU

Hager
KopierKopier
Hager - Koblingsboks H=70Mm Br Netway

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Boksens monteringsmåte - Bakvegg

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Enhetstype - Med bærering/bærebøyle

  • Monteringsspor - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740139205

Elnummer

1278496

Leverandørens varenummer

L5116GRAU

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall enheter:

1

Boksens monteringsmåte:

Bakvegg

Modell / utførelse:

Lukket

Enhetstype:

Med bærering/bærebøyle

Monteringsspor:

60 mm

Monteringsmetode installasjonsenhet:

Låse

Strekkavlastning mulig:

nei

Med tilkoblingsplass:

nei

Materiale:

Plast

• Uttaksboks L6719 for 110 mm kanal, L5419 for 130 - 210 mm • 8 stk kabelinnføringer • Sneppes fast i kanalunderdelens C-profil