Hager - Lokk 120X2500Mm For Br70170 Ph - BR7017029010K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 120 mm
Lengde - 2500 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
30 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740340434
Elnummer
1278987
Leverandørens varenummer
BR7017029010K
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bredde:
120 mm
Lengde:
2500 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Montering av deksel:
Andre
Inngrepssikker feste:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja