Hager - Lokk til alu kanaler, hvit - BRA08029016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 80 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4012740018968
Elnummer
1236030
Leverandørens varenummer
BRA08029016
Typebeskrivelse
BRA08029016
Bredde:
80 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Montering av deksel:
Andre
Sabotasjesikker festing:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9016
Beskyttelseslag:
Ja
Driftstemperaturområde:
5...55 °C