Utgått

Hager - T-OG X STYKKE FOR LFH 60110 Polarhvit - M66869010

Hager
KopierKopier
Hager - T-OG X STYKKE FOR LFH 60110 Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 60 mm

  • Bredde - 110 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740860505

Elnummer

1206048

Leverandørens varenummer

M66869010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Høyde:

60 mm

Bredde:

110 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Utgående høyde:

60 mm

Utgående bredde:

110 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...90 °C

• Føringskanaler i halogenfriplast (PC/ABS)• Ingen korrosive gasser ved brann • Formdeler for retningsendringer • Materiale:PC/ABS (halogenfri) • Leveringsform: En formdel • Standard farge: RAL 9010 polarhvit • Forpakning: 5 stk