Hager - T OG X-STYKKE LF20035 hvit - LFF2003589016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 33 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740013024
Elnummer
1235901
Leverandørens varenummer
LFF2003589016
Typebeskrivelse
LFF2003589016
Høyde:
20 mm
Bredde:
33 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Aksel lengde:
20 mm
Justeringsinkrement for viskerbue:
33 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9016
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-10...45 °C