Hager - T-Stykke For Br70130 Ph - L87769010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 68 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740210058
Elnummer
1279049
Leverandørens varenummer
L87769010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bredde:
130 mm
Dybde:
68 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Forgreningsbredde:
130 mm
Overdelsbredde 1:
100 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C