Hager - Utjamningsstykke for BRP65100 - BRP6510079016

Hager
KopierKopier
Hager - Utjamningsstykke for BRP65100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:

100 mm
Se tilgjengelige varianter170 mm
Se tilgjengelige varianter210 mm

Dybde innbygningskanalen:

65 mm
Se tilgjengelige varianter68 mm

Type feste:

Selvklebende

RAL-nummer:

9016

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 100 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 65 mm

  • Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering

  • Form - Symmetrisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740014656

Elnummer

1236006

Leverandørens varenummer

BRP6510079016

Typebeskrivelse

BRP6510079016

Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:

100 mm

Dybde innbygningskanalen:

65 mm

Modell / utførelse:

Kanalskøtmaskering

Form:

Symmetrisk

Farge:

Hvit

Overdelsbredde:

80 mm

Type feste:

Selvklebende

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9016

Utjamingsstykke. Materiale: Hard PVC Leveringsform: En del. Standardfarge: Polarhvit RAL9016