Hager - Utvendig skjøt for BRP i 130mm str hvit - BRP6513079016

Hager
KopierKopier
Hager - Utvendig skjøt for BRP i 130mm str hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:

130 mm
Se tilgjengelige varianter170 mm
Se tilgjengelige varianter210 mm

Dybde innbygningskanalen:

65 mm
Se tilgjengelige varianter68 mm

Type feste:

Selvklebende

RAL-nummer:

9016

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 130 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 65 mm

  • Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering

  • Form - Symmetrisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012740014731

Elnummer

1236014

Leverandørens varenummer

BRP6513079016

Typebeskrivelse

BRP6513079016

Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:

130 mm

Dybde innbygningskanalen:

65 mm

Modell / utførelse:

Kanalskøtmaskering

Form:

Symmetrisk

Farge:

Hvit

Overdelsbredde:

80 mm

Type feste:

Selvklebende

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9016

Utjamingsstykke. Materiale: stål Leveringsform: En del. Standardfarge: Polarhvit RAL9016
Brukes som utvendig skjøt av BRP kanaler i 130mm str, hvit farge