Hager - Veggkanal Kompl. 100X230Mm Grå - FB9923007030

Hager
KopierKopier
Hager - Veggkanal Kompl. 100X230Mm Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 100 mm

  • Bredde - 230 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 6 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740107808

Elnummer

1278820

Leverandørens varenummer

FB9923007030

Typebeskrivelse

1278820

Høyde:

100 mm

Bredde:

230 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Nyttbart tverrsnitt:

19660 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

7030

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

4

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

• Materiale: Hard PVC, • Lengde: 2000mm, • Standardfarge: RAL 9010 Polarhvit, RAL 7030 Grå • Leveringsform: underdel, frontlokk og ledningsklammer.