Haupa - 1000V sett med momentskrutrekker med utskiftbare klinger - 102700/PZ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Tiltrekkingsmoment - 1...6 Nm
Total lengde - 120 mm
Elektronisk - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923566852
Elnummer
8840683
Leverandørens varenummer
102700/PZ
Typebeskrivelse
8840683
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Tiltrekkingsmoment:
1...6 Nm
Total lengde:
120 mm
Elektronisk:
nei
Isolert:
Ja
Kontinuerlig pådrag:
nei
Med skala:
Ja
Nøyaktighet skalering:
0,1 Nm
Hodebredde:
30 mm
Hodehøyde:
30 mm
Med signaltone:
nei
Egnet for forlenger:
nei
Med forlenger:
nei
Skrutrekker modell:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Lett merkbart/hørbart klikk, når ønsket moment er oppnådd.
Oversiktlig skala på baksiden av håndtak.
Inneholder :
9 utskiftbare isolerte klinger Flat: 2,5 - 3 - 4 5,5 - 6,5
PZ: 0 - 1 - 2
PZ/FL: 1 - 2