Haupa - Endehylse isolert 35,0x25mm, beige - 270756

KopierKopier
Haupa - Endehylse isolert 35,0x25mm, beige

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 35 mm²

  • Hylselengde - 25 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Beige

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923096625

Elnummer

2000419

Leverandørens varenummer

270756

Typebeskrivelse

Isolert Endehylse 35,0x25 Beige

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

35 mm²

Hylselengde:

25 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Beige

Isolasjonsmateriale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Andre

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

Presses på kabelen med krympetang. Hylsene er produsert i fortinnet elektrolytisk kobber. Dimensjoner i henhold til DIN 46228, del 4. Endehylse på eks: 4x10mm vil si kabel på 4mm² x krympedelen på hylsa 10mm. Leveres i pakningspose a/25stk