Haupa - Galvanisert planskive M4 - 792602

KopierKopier
Haupa - Galvanisert planskive M4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 4,3 mm

  • Ytre diameter - 9 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • For skruestørrelse metrisk (M.). - 4

Emballasje og betingelser

  • 200 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923501020

Elnummer

1305869

Leverandørens varenummer

792602

Typebeskrivelse

Planskive

Indre diameter:

4,3 mm

Ytre diameter:

9 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

For skruestørrelse metrisk (M.).:

4

Tykkelse:

1 mm

Materialkvalitet:

Andre

Herdet:

nei

Avfaset:

nei

Elforinket planskive M4. I samsvar med ISO 7089, EN 27089 eller DIN 125, Dimensjoner: hull ø4,3mm, ytterdiameter 9mm., Levers i eske a/200stk.