Haupa - Gummi hansker 40cm str 9 - 120006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hanskestørrelse - 9
Materiale - Latex
Farge - Rød
Beskyttelse mot mekaniske farer - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923054915
Elnummer
8808734
Leverandørens varenummer
120006
Typebeskrivelse
Hansker
Hanskestørrelse:
9
Materiale:
Latex
Farge:
Rød
Beskyttelse mot mekaniske farer:
nei
Isolert:
Ja
Lang utførelse:
Ja
Foret:
nei
Med sklisikkert belegg:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Kjemikalieresistent:
nei
Beskyttelse mot mikroorganismer:
nei
Beskyttelse mot varme og ild:
nei
Beskyttelse mot kulde:
nei
Beskyttelse mot radioaktiv stråling:
nei
Beskyttelse mot ioniserende stråling:
nei
Modell / utførelse:
Fingerhanske
Overflate:
Fullt belagt
Lukke-variant:
Andre
Leveringsform:
Par
Høy synlighet (signalfarger):
Ja
Type mansjetten:
Mansjett underarmlengde