Haupa - Krympetang - sett med 4 bakker - 211696
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)
Tverrsnitt - 1...16 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923556297
Elnummer
8835688
Leverandørens varenummer
211696
Typebeskrivelse
8835688
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Universal (utskiftbare innsatser)
Tverrsnitt:
1...16 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
240 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
4
Med automatisk retur:
Ja
Syklus tid:
0...4 s
Kompresjonskraft:
0...0 kN