Haupa - Maskinskrue med forsenket hode M4x20mm - 790710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 4
Lengde til underkant hode - 20 mm
Sportype - Pozidriv PZ
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923513122
Elnummer
1305852
Leverandørens varenummer
790710
Typebeskrivelse
Maskinskrue m/senkhode
Materiale:
Stål
Hodeform:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
4
Lengde til underkant hode:
20 mm
Sportype:
Pozidriv PZ
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
nei
Helgjenget galvanisert maskinskrue med flatt, forsenket hode for PZ2. Leveres i eske a/100stk.