HellermanTyton - Kabelkanal halogenfri 25x80mm - 183-22580

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Kabelkanal halogenfri 25x80mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

80 mm
Se tilgjengelige varianter13,5 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter36 mm
Se tilgjengelige varianter48 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Bredde:

25 mm
Se tilgjengelige varianter11 mm
Se tilgjengelige varianter34 mm
Se tilgjengelige varianter45 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm

Lengde:

2000 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm

Farge:

Grå
Se tilgjengelige varianterHvit

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 80 mm

  • Bredde - 25 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

  • Type feste - Hullet bunn

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4031026565019

Elnummer

1270356

Leverandørens varenummer

183-22580

Typebeskrivelse

HTWD-HF-25X80-PC/ABS-GY

Høyde:

80 mm

Bredde:

25 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Slisseavstand:

6 mm

Slissebredde:

6 mm

Halogenfri:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Med overdel:

Ja

HelaDuct HTWD-HF halogenfrie kabelkanaler benyttes for å føre og beskytte kabler i kontrollpaneler og brytersystemer hvor det er høye krav til personal- og materialsikkerhet i tilfelle brann, slik som i offentlig transport, tunneller, datasentraler og offentlige bygninger.

Utmerkede brannsikkerhets-egenskaper iht. UL94 og EN 45545-2
Smale slisser egnet for kabler med små diametre
Glatte kanter som beskytter montøren mot skade og ledninger for slitasje
Fingre kan fjernes ved de merkede knekkpunktene, uten at skarpe kanter oppstår
Kanallokket holder kabler sikkert på plass, også i vertikal stilling og under vibrasjon
Lokket går jevnt med kanalkanten
Bunnperforering iht. DIN EN 50085