Hide-a-lite - DECO II GRÅ 3000K - 7550865

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - DECO II GRÅ 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Maks systemeffekt - 1,2 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971124100

Elnummer

3252090

Leverandørens varenummer

7550865

Typebeskrivelse

3252090

Egnet for inbygging:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Maks systemeffekt:

1,2 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

DC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Indirekte

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

III

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-25...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

Med luftspalter:

nei

Lysutbytte:

6,667 lm/W

Effektiv lysstrøm:

8 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Høyde/dybde:

30 mm

Ytre diameter:

35 mm

Innfellingsdiameter:

21 mm

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Dekorativ effektbelysning i IP65-utførelse som passer for inne- eller uterom miljøer som vegger, terrassebord, fasader, mur med mer. Armaturhus i aluminium, pulverlakkert med sandblåst finish. Kobles til konstantstrømskonverter for 350mA. Driver bestilles separat og kan fås med eller uten mulighet for dimming.