Hide-a-lite - Koblingsboksplate Svart - 7767549
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 250 mm
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971146300
Elnummer
3105428
Leverandørens varenummer
7767549
Typebeskrivelse
3105428
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
250 mm
Bredde:
200 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
2 mm
Koblingsboksplate kan brukes til å koble sammen flere armaturer ved feks høye stolpehøyder. Kan kombineres med tilbehøret stolpetopp lineær, hjørnefeste, montasjeplate og stolpefeste.
MålskissePDF
ProduktbladPDF