Hide-a-lite - LEDstrip HDI IP20 24V 4000K m - 7505725
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 19,2 W
Lysstyrke pr. meter - 2000 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971137575
Elnummer
3242546
Leverandørens varenummer
7505725
Typebeskrivelse
3242546
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
19,2 W
Lysstyrke pr. meter:
2000 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
140
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Isoleringsklasse:
III
Maks systemeffekt:
21,1 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
2 mm
Lengde:
1000 mm
Minste bøyeradius:
60 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
50 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme