Hide-a-lite - Pixo S II Svart 2700K/3000K/4000K, 540–1900 lm, 6,5–22 W, 2x90° spredn., IP65, IK10. Fasedim driver - 7706233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971149097
Elnummer
3105489
Leverandørens varenummer
7706233
Typebeskrivelse
3105489
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Maks systemeffekt:
22 W
Fargetemperatur:
2700...4000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet til påbygging:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
Andre
Hus, overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
Ja
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
89 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
83 %
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
95
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
95
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK10
Isoleringsklasse:
I
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Lysutbytte:
86 lm/W
Effektiv lysstrøm:
1900 lm
Lysfarge:
Hvit
Flimrende verdi Pst LM:
0,022
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Stroboskopeffektverdi SVM:
0,018
Bredde:
120 mm
Høyde/dybde:
58 mm
Lengde:
120 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
5
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Klirrfaktor (THD):
30
Lysstyrke:
500 cd
Farge på lys justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar lysfordeling:
Nei