Holmefjord - Belden 70007PU kat5e 2p skj PU - 70007PU.01305

KopierKopier
Holmefjord - Belden 70007PU kat5e 2p skj PU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,35 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 2

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452002044

Elnummer

1097948

Leverandørens varenummer

70007PU.01305

Typebeskrivelse

1097948

Nominelt ledertverrsnitt:

0,35 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

2

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

0,75 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Firer

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

65 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

65 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

65 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...50 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...50 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

68 %

Kabel for Profinet: Kategori 5e skjermet

Bruksområde er i fabrikkområder hvor det er vibrasjoner, og hvor det kan forekomme kjemikalier, UV stråling, varierende temperaturer, elektromagnetiske forstyrrelser og annen røff påvirkning. Belden 70007PU er en skjermet Kat5e Profinet kabel for overføring opp til 100Mb/s . Kabelen har 4 ledere, enkjernet, solid leder. Disse kobles som to par og er ment for avslutning i RJ-45 hun-kontakter, men vi har også RJ-45 han-kontakter som de kan kobles mot. Kappen er PUR. Se også brosjyren "DataTuff Industrial Ethernet Solution".

- Skjermet 4-leder i stjerne, kobles som to par
- Lederdiameter AWG22 (0,35mm2)
- Flertrådet kobberleder
- Isolert med Polyolefin
- Folie + flettet skjerm
- PUR kappe
- Kappefarge grønn
- Ytterdiameter 6,5mm
- IEC fargekode
Tilfredsstiller og overgår kravene i standarden ISO/IEC 11801 ed. 2.0, Cat.5e.

Forpakning: Trommel à 305m
Produsent: Belden Wire & Cable