HT Hi Tech Polymers - HIK-2 med RST ring - HIK-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 216 mm
Høyde - 84 mm
Antall kontaktåpninger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070587120906
Elnummer
2500621
Leverandørens varenummer
HIK-2
Typebeskrivelse
2500621
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
216 mm
Høyde:
84 mm
Antall kontaktåpninger:
2
Tykkelse:
61 mm
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
HIK-2 har 2 stk utsparinger Ø15-64mm og er en praktisk kabelgjennomføring før installasjoner med parallelle kabler inntill Ø64mm. Leveres som standard FL21 flens og IP65 med solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi, slangeklemme inkludert. HIK-2 er levert i halogenfritt materiale.