HT Italia - HT9 Spennings- & lampetester - 8062742
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED/LCD
Spenningsmåleområde - 0...690 V
Indikering av dreieretning - Ja
Kontinuitetstest - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8033772797924
Elnummer
8062742
Leverandørens varenummer
8062742
Typebeskrivelse
8062742
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED/LCD
Spenningsmåleområde:
0...690 V
Indikering av dreieretning:
Ja
Kontinuitetstest:
Ja
Lengde:
255 mm
Intern grunnbelastning:
Ja
Sjaltbar last:
Ja
Motstandsindikasjon:
Optisk/akustisk
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
Ja
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
CAT IV
- To-polet spenningstest og en-polet polsøker 12-690V AC/DC
- Fasefølge/dreiefeltstest
- Gjennomgangstest og lommelykt
- Både LED og LCD display
- Tester og tenner gassfylte lyskilder, f.eks. lysstoffrør, natriumslamper, neonlamper, kvikksølvslamper og metalhalogen. Samtidig kan startere kontrolleres
- Tester også spoler, kondensatorer, ledningsforbindelser mm.
HT-9 er dobbeltisolert og tilfredsstiller både spenningstesternormen IEC 61243-3:2010 og instrumentnormen IEC 61010-1 KAT IV 600V. Leveres med beskyttelseskappe til måleledningene, 2 stk. adapter til 4mm målespisser, batterier og brukerveiledning.