Utgått

Imperial Blades - 45mm STORM Pres.H-wood 3pk - IBOAT240-3

KopierKopier
Imperial Blades - 45mm STORM Pres.H-wood 3pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Sage

  • Form - Andre

  • Sagblad model (utførsel) - Andre

  • Sage/skjæredybde - 41 mm

  • Egnet for treverk - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

819846012555

Elnummer

8877037

Leverandørens varenummer

IBOAT240-3

Typebeskrivelse

8877037

Bruksområde:

Sage

Form:

Andre

Sagblad model (utførsel):

Andre

Sage/skjæredybde:

41 mm

Egnet for treverk:

Ja

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Egnet for stein:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

45mm Supercut blad spesiellt utviklet for rask og presist kutt i hardt treverk, gips og PVC.