Utgått

Imperial Blades - 6TPI 23cm DEMOLITION BIM 5pk - IBD906-5

KopierKopier
Imperial Blades - 6TPI 23cm DEMOLITION BIM 5pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Sage

  • Form - Andre

  • Sagblad model (utførsel) - Andre

  • Sage/skjæredybde - 41 mm

  • Type låsefunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

819846011527

Elnummer

8879678

Leverandørens varenummer

IBD906-5

Typebeskrivelse

8879678

Bruksområde:

Sage

Form:

Andre

Sagblad model (utførsel):

Andre

Sage/skjæredybde:

41 mm

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Egnet for stein:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

Bajonettsagblad 23cm, kraftigere blad, beregnet for riving. For kutting i treverk med spiker