Imperial Blades - Multikutterblad Metall Tre Starlock 30,1mm IBSL310-1 - IBSL310-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sage
Form - Andre
Sagblad model (utførsel) - Andre
Sage/skjæredybde - 41 mm
Egnet for treverk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
819846015365
Elnummer
8877086
Leverandørens varenummer
IBSL310-1
Typebeskrivelse
8877086
Bruksområde:
Sage
Form:
Andre
Sagblad model (utførsel):
Andre
Sage/skjæredybde:
41 mm
Egnet for treverk:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
Ja
Egnet for stein:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
30mm Høyhastighets blad med starlock innfesting, spesielt for kutting i metall. Passer til Makita, Fein Multimaster, Bosch, Milwaukee, Dremel, Ridgid og Skill.