Intercable - AMX Knivhjul rep-kit - 8869421

KopierKopier
Intercable - AMX Knivhjul rep-kit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell inngangsstrøm inverter - 16...54 mm

  • Justerbar slissedybde - Ja

  • Lengdesnitt - Ja

  • Rundsnitt - Ja

  • Utskiftbare kniver - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873017965

Elnummer

8869421

Leverandørens varenummer

8869421

Typebeskrivelse

Del til ytterkappeskreller AMX 17300

Nominell inngangsstrøm inverter:

16...54 mm

Justerbar slissedybde:

Ja

Lengdesnitt:

Ja

Rundsnitt:

Ja

Utskiftbare kniver:

Ja

Nominell inngangsstrøm generator:

25...630 mm²

Spiralsnitt:

nei

Del til ytterkappeskreller AMX 17300