Keil - SDS+ Hammerbor 12x210mm T-2 - 253120215

KopierKopier
Keil - SDS+ Hammerbor 12x210mm T-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Diameter bor:

12 mm
Se tilgjengelige varianter4 mm
Se tilgjengelige varianter5 mm
Se tilgjengelige varianter6 mm
Se tilgjengelige varianter8 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter28 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter5,5 mm

Total lengde:

210 mm
Se tilgjengelige varianter110 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter260 mm
Se tilgjengelige varianter460 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - Ja

  • Diameter bor - 12 mm

  • Festesystem - SDS-plus

  • Spisvinkel - 0 °

  • Type låsefunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016707322105

Elnummer

8836017

Leverandørens varenummer

253120215

Typebeskrivelse

8836017

Egnet for betong:

Ja

Diameter bor:

12 mm

Festesystem:

SDS-plus

Spisvinkel:

0 °

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

Ja

Egnet for fliser:

nei

Egnet for keramikk:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Spiralbor:

nei

Skaftform:

Andre

Antall skjæreblader:

0

Total lengde:

210 mm

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Egnet for omboring:

nei

Skjæreretning:

Høyre

Skjæremateriale:

Hardmetall

Innovativ x-hode design med to kuttflater. MS5 støvriller gir rask fjerning av borstøv, for mindre friksjon og mer nøyaktig bor-retning. Noe som igjen gir lavere belastning på både bor og maskin.