Klimabrands - VARMEPUMPE AE 12000 LUFT/LUFT INNEDEL - 14221

KopierKopier
Klimabrands - VARMEPUMPE AE 12000 LUFT/LUFT INNEDEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Singlesplitt

  • Virkemåte - Kjøling og oppvarming

  • Modell (innvendig enhet) - Vegg (høy)

  • Type kjølemiddel - R32

  • Kjølekapasitet - 0...3,4 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5714992142215

Elnummer

4932400

Leverandørens varenummer

14221

Typebeskrivelse

4932400

Modell / utførelse:

Singlesplitt

Virkemåte:

Kjøling og oppvarming

Modell (innvendig enhet):

Vegg (høy)

Type kjølemiddel:

R32

Kjølekapasitet:

0...3,4 kW

Varmeeffekt:

0...3,8 kW

Omformerstyrt:

nei

Tilkoblingsspenning:

230 V

Antall faser:

1

Frekvens:

50 Hz

Høyde:

205 mm

Bredde:

777 mm

Dybde:

201 mm

Farge:

Hvit

COP (varmeapparat):

4

SEER (kjøling):

6,1

SCOP (oppvarming):

4

Antall viftetrinn:

3

Kjøleluftmengde:

250...550 m³/h

Lydtrykknivå for kjøling:

25...37 dB(A)

Lydtrykknivå for oppvarming:

25...37 dB(A)

Lydeffektnivå:

25...37 dB(A)

Nominell diameter væskeledning:

1/4"

Nominell diameter sugeledning:

3/8"

Utvendig rørdiameter kondensavløp:

14 mm

Med luftrensefilter:

Ja

Med luktfilter:

nei

Med fjernkontroll:

Ja

Med trådløs fjernkontroll:

Ja

Med klokkeprogram/timer:

Ja

Innedel med tilkobling til uteluft:

nei

Kondensvannpumpe inkludert:

nei

Vekt:

8 kg

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei