Kontakt Simon - FRONTPLATE 1XKAT(VINKEL) ALU - DKP1S.02/43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode - Andre
Farge - Aluminium
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon 54 Premium
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5902787552824
Elnummer
6928408
Leverandørens varenummer
DKP1S.02/43
Typebeskrivelse
6928408
Anvendelse:
For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Aluminium
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Andre
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Klemfeste
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
82 mm
Enhet høyde:
87 mm
Enhet dybde:
20 mm
Min. dybde på apparatboks:
50 mm