Kruge - Betongskrue 5X30mm T-20 ELZ - 1339058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 30 mm
Diameter på borehull - 4 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019787216852
Elnummer
1339058
Leverandørens varenummer
1339058
Typebeskrivelse
UNIVERSALFESTER
Lengde:
30 mm
Diameter på borehull:
4 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Andre
Gjengediameter:
25 mm
Min. borehullsdybde:
35 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Torx
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Størrelse (TX):
20
Utviklet til forankring av bygningsdetaljer til betong.
Utformingen av de patenterte sagtannede gjengene gjør at innskruingsmomentet bare blir ubetydelig høyere enn normalt.
- Patenterte sagtenner
- Mindre borrehull
- Typegodkjent
Materiale: Stål
Overflate: Elforzinket
Nøkkelvidde: T-20
Bor diameter: 4 mm
Utformingen av de patenterte sagtannede gjengene gjør at innskruingsmomentet bare blir ubetydelig høyere enn normalt.
- Patenterte sagtenner
- Mindre borrehull
- Typegodkjent
Materiale: Stål
Overflate: Elforzinket
Nøkkelvidde: T-20
Bor diameter: 4 mm