Kruge - Vippebolt 8X100mm ELZ - 1339041

KopierKopier
Kruge - Vippebolt 8X100mm ELZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Lengde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070613062972

Elnummer

1339041

Leverandørens varenummer

1339041

Typebeskrivelse

VIPPEBOLT

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Lengde:

100 mm

Materialkvalitet:

3.6 (stål)

Gjengetype:

Metrisk

Antall gjenger pr. tomme:

0

Med den formonterte Vippebolten, er det mulig og montere rør opp til og med en nominell diameter DN 50, direkte til himlinger av korrugerte stål plater. Begrensningen i nominell diameter skyldes kravene i NS-EN 12845, VdS og FM når det gjelder brannslukkningssystemer, så vel som krav ved ett - punkts innfesting ved innvendig installasjon av rørsystemer. I de tilfeller hvor installasjonen med Vippebolt, ikke tilfredstiller kravene i NS-EN 12845, VdS og FM, eller ved ventilasjonsanlegg, eller ved tyngre laster, kan det benyttes flere Vippebolter, eller montasjeskinne på tvers av profilene som en forsterkning. Ved å skru gjengestiften i Vippebolten, kan man foreta høyderegulering. Hypalon skiven, som er entret gjengestiften, er værbestandig og er derfor en kritisk sikkerhetsfaktor ved gjennomboring av en himling. Merk Tillatt last korrugert plate, kan være begrensende for applikasjonens tillatte arbeidslast. Godkjennelse: Type M 8 er godkjent for sprinklersystem iht. VdS Standard. VdS: G4780118E. Type TD er FM godkjent for sprinkler systemer.

Hulldiameter: 22 mm
Arbeidslast: 0,8 kN pr. punkt
Materiale: Alle metall komponenter er produsert i stål og er elektroforsinket.
Skiven: Hypolon, værbestandig