Kruge - Wall-Dog 6,5x32 linsehode Ph2 (4015P) - 1339152

KopierKopier
Kruge - Wall-Dog 6,5x32 linsehode Ph2 (4015P)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 32 mm

  • Diameter på borehull - 5 mm

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Halvrundt hode

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

0075352139593

Elnummer

1339152

Leverandørens varenummer

1339152

Typebeskrivelse

TRE- OG PLATESKRUER

Lengde:

32 mm

Diameter på borehull:

5 mm

Materiale:

Stål

Hodeform:

Halvrundt hode

Materialkvalitet:

Andre

Sportype:

Phillips PH

En herdet universalskrue, skrue og anker i en, som kan benyttes i de fleste bygningsmaterialer. Skruen har en gjengeutforming som er patentert.

Forboring med Ø 5 mm bor, i materialer av stein, betong og tegel. Skru inn uten bruk av plugg.
Hullet blåses rent når det er horisontal montering.

Utformingen av gjengene gjør at den sitter svært godt, selv i gips.
- Gipsplater, min. 12 mm
- Sponplater
- Finerplater
- Plywood plater
- Treverk
- Betong
- Tegl

Antall pr. pakke: 100 stk

Skruekjerne: 3,7 mm
Bredde inkl. gjenger: 6,5 mm
Innskruvnings-dybde: 29 mm
Materiale: Herdet stål
Hodeform: Linse-senke hode, blank
Skruespor: Philips 2
Lastverdi Betong C25 Bruddlast: Uttrekk(kN) 2,00 - Skjær (kN) 4,80
Lastverdi Betong C25 Arbeidslast: Uttrekk(kN) 0,70 - Skjær (kN) 1,60
Lastverdi Gips min.12mm Bruddl.: Uttrekk(kN) 0,40 - Skjær (kN) 0,60
Lastverdi Gips min.12mm Arb.la.: Uttrekk(kN) 0,13 - Skjær (kN) 0,20
Lastverdi Teglstein Bruddlast: Uttrekk(kN) 0,60 - Skjær (kN) 2,90
Lastverdi Teglstein Arbeidslast: Uttrekk(kN) 0,20 - Skjær (kN) 1,00
Lastverdi Murstein Bruddlast: Uttrekk(kN) 1,00 - Skjær (kN) 2,00
Lastverdi Murstein Arbeidslast: Uttrekk(kN) 0,33 - Skjær (kN) 0,70